パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の かき揚げリング・レードル
シンプルユースフィッツ お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14722237
品番
G-5158
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
食洗器対応
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
サイズ
小
質量(g)
76
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
285×55×75