パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の ピザカッター
シンプルユースフィッツ カス揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14722280
品番
G-5162
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
食洗器対応
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
サイズ
大
質量(g)
52
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
305×105×120