CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
樽ビアカップ ダブルウォール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
14722526
品番
UW-2030
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保温性・保冷性に優れた二重構造の耐熱ガラスカップです。
結露防止の効果もありますのでテーブルやカップの外が濡れません。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
200
質量(g)
154
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含む)115×78×93
満水容量(mL)
200