CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TAKE-FIBER ランチプレートスクエア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14722578
品番
UP-2674
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
竹粉を混ぜた環境に優しいエコプラスチック。
丈夫なのが魅力。
材質
本体:バンブーファイバー(35%)、コーンパウダー(30%)、メラミン樹脂(30%)、ウッドファイバー(5%)(表面加工:PU)、耐熱温度100℃、ひも:ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
250
サイズ(cm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×25