UT-1021 アプリール コンパクトFDチェアマット CAPTAIN STAG 14722815 UT-1021 アプリール コンパクトFDチェアマット CAPTAIN STAG 14722815 UT-1021 アプリール コンパクトFDチェアマット CAPTAIN STAG 14722815 UT-1021 アプリール コンパクトFDチェアマット CAPTAIN STAG 14722815

アプリール コンパクトFDチェアマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14722815 品番 UT-1021
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。
ベルトを外してマットとしても使える。
厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。
4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。
肩掛けできる収納袋付き。

材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル ブルーム/パープルグレー 質量(g)600 収納時寸法(mm)440×200×40 使用時寸法(mm)マット:幅410×奥行880×厚さ10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする