光モール
光モールの 内装資材
光モールの カーペット・フロア
光モールの カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミジュータン押え
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14723678
品番
716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
11+25
厚さ(mm)
1.7
色
シルバー
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200