YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 変換・延長アダプタ
海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14724416
品番
HPM83AWHSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
PC
色
ホワイト
出力
AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)
本体質量(g)
101
口数
AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート
プラグ形状
A/C/O/BF/SE対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×89×38
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません