水溶性カーボン洗浄剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 14726236 品番 F3000-PL
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。
保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。

仕様引火点無し pH12.9〜13.6(原液) 比重1.05(15.6℃) 臭気微臭 外観淡黄色半液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.12MB)
注意
※必ずゴム手袋を付けて使用して下さい。
※アルミ・真鍮・亜鉛はシミになる恐れがあるのでテストしてから使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする