ステンレス実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚付 引出し無 600×750×850mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14727417 品番L771GB S01
参考基準価格(税別)¥239,700 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。

幅(mm)600 質量(kg)14.9 高さ(mm)850 奥行(mm)750 本体ステンレス(SUS304)、アジャスター付 最大積載量(kg)150(等分布質量) 材質(天板)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする