BXカネシン
BXカネシンの 換気口
BXカネシンの レジスター
BXカネシンの 角型レジスター
軒裏換気口 Sタイプ(ダンパーなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14733085
品番
LN137S
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本
仕様
ダンパーなし
寸法(mm)
137×454
色
ブラック
表面処理
(グリル)静電粉体焼付塗装
開口寸法(mm)
105×408
有効換気面積(cm
2
)
155.1