画像準備中

軒裏換気口 Sタイプ(ダンパーなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14733216 品番 LN137S
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT) 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本 仕様ダンパーなし 寸法(mm)137×454 アイボリー 表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする