オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
48
長さ(mm)
75
注文コード
14733706
品番
CWT-4875【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,842
¥
728
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
75
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
幅(mm)
48
厚さ(mm)
5
取付穴数
2
寸法l1(mm)
45
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法l2(mm)
15
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。