NFKメタルタッチ無溶接式フレキ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14734056 品番 NK340-15-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 呼び径(A)15 トラスコ品番129-7134 全長(mm)1500 質量(kg)0.6 呼び径(B)1/2 用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-20〜350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37079585
2026-03-14
用途:
灯油ホームタンクと配管の接続
その他業種

ホームタンクと灯油配管を繋ぐ場合は可とう管継手を使わなければならない為にこの製品を使用。
コスパも良いし、靭やかに曲がるので配管の芯ズレも吸収でき良好です。

対象商品:
37079576
2026-03-14
用途:
エアーコンプレッサーと構内エアー配管との接続
その他業種

農作業場のエアー配管15A SGPとコンプレッサーの接続に使いました。振動も配管に伝わらず良好です。

対象商品:
37079725
2024-08-11
用途:
エンジンの追加サイレンサー接続用

長いタイプを使っており、エンジンの排気延長に使えました。
これは短いですが、排気を90度曲げるのに使えます。

対象商品:
37079585
2023-11-14
用途:
発電機接続
安川電設株式会社 様 (建設業・工事業)

とても使いやすかったです フレキの値段より フレキ使用時 推奨されているシリコングリスの値段の方が高いのは驚きました

対象商品:
37079515
2023-02-27
用途:
クリーニング機器
千代田ランドリー 様 (サービス業)

すでに動きのある場所で利用し始めました。とても良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
37079621
2022-04-15
用途:
発電機と消音器の結合
製造業

フレキなので自在に曲げられ、配置場所に困らなかった。
排気ガスで高温になったが問題なく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
37079646
2022-05-20
用途:
配管工事
教育・研究機関

少し高いが蒸気に使用出来るし位置調整が楽なので作業しずらい場所では効果的だと思う。

対象商品:
37079515
2021-11-19
用途:
ボイラー整備

値段の割りにしっかりした作りで何回か使っているが問題は起きていません耐久性もあります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする