- 色
- グレー
- 外寸(mm)
- 334×334×99
- 内寸(mm)
- 300×300×95
- 有効内寸(mm)
- 292×292×85
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 18.57(1895)
- 容量(L)
- 8.3
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
- 種別
- C
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:全面フラット
- フタ
- なし
- 底形状
- 全面フラット
- 適合カード差し
- 3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
- コンテナ種類
- ベタ目
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 334×334×99
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 292×292×85