20090500GR604 サンボックス C サンコー(三甲) 14739139

サンボックス C

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
この商品は色・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
14739139
品番
20090500GR604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,880

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
グリーン
外寸(mm)
334×334×99
内寸(mm)
300×300×95
有効内寸(mm)
292×292×85
圧縮荷重(kN[kgf])
18.57(1895)
容量(L)
8.3
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺
適合
サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ
種別
C
材質
PP
形状
底面:全面フラット
フタ
なし
底形状
全面フラット
適合カード差し
3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式)
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
334×334×99
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
292×292×85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量20以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1473913920090500GR6041473911420090500GR60420090500GR604 サンボックス C サンコー(三甲) 14739114サンボックス Cサンコー(三甲)1個
¥1,698
税込¥1,868
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20090500GR604 サンボックス C サンコー(三甲) 容量8.3L (カード差し取付面)両短辺 【通販モノタロウ】