- 色
- グリーン
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 335×335×103
- 内寸(mm)
- 300×300×90
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 291×291×80
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 15.88(1620)
- 容量(L)
- 7.8
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両長辺
- 適合
- サンボックス330フタ、TP330フタ
- 種別
- 331
- 材質
- PP
- タイプ
- TP規格
- 耐荷重(kg)
- 1620
- フタ
- なし
- 底形状
- TPタイプ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 335×335×103
- 適合カード差し
- 5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 291×291×80
- コンテナ種類
- ベタ目