- 色
- ブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 445×250×128
- 内寸(mm)
- 399×236×120
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 390×227×111
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 14.11(1440)
- 容量(L)
- 10.9
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両短辺
- 適合
- (嵌合)サンボックス#12-2、サンボックス#12-2B、サンボックス#12-2C、SNコンテナーB#12
- 種別
- 12-2D
- 材質
- PP
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 445×250×128
- 適合カード差し
- 9M型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 390×227×111
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 12-2C