20340500GL802 サンボックス TP362B サンコー(三甲) 14743226

サンボックス TP362B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
色ライトグレー
内容量1個注文コード14743226品番20340500GL802
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
色
ライトグレー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×195
内寸(mm)
635×300×182
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
626×291×172
圧縮荷重(kN[kgf])
30.5(3115)
容量(L)
33.9
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両長辺
適合
サンボックス360フタ、TP360フタ
種別
362B
材質
PP
タイプ
TP規格
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×335×195
適合カード差し
19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
626×291×172
注意
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量8以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする