20340500YE201 サンボックス TP362B サンコー(三甲) 14743253

サンボックス TP362B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
この商品は色・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
14743253
品番
20340500YE201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,490
色
イエロー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×195
内寸(mm)
635×300×182
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
626×291×172
圧縮荷重(kN[kgf])
30.5(3115)
容量(L)
33.9
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両長辺
適合
サンボックス360フタ、TP360フタ
種別
362B
材質
PP
タイプ
TP規格
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×335×195
適合カード差し
19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
626×291×172
注意
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量8以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量25~32までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量33以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474325320340500YE2017995448420340500YE20120340500YE201 サンボックス TP362B サンコー(三甲) 79954484サンボックス TP362Bサンコー(三甲)1個
¥3,898
税込¥4,288
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20340500YE201 サンボックス TP362B サンコー(三甲) 容量33.9L (カード差し取付面)両長辺 【通販モノタロウ】