- 色
- ライトグレー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 503×335×380
- 内寸(mm)
- 468×300×367
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 459×291×357
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 22.5(2300)
- 容量(L)
- 50.1
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)4辺
- 適合
- サンボックス340フタ、TP340フタ
- 種別
- 344
- 材質
- PP
- タイプ
- TP規格
- 耐荷重(kg)
- 2300
- 対応
- 持ち手カバー3型
- フタ
- なし
- 底形状
- TP格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 503×335×380
- 適合カード差し
- 5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 459×291×357