- 色
- クリーム
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1340×335×149
- 内寸(mm)
- 1305×300×134
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1296×291×124
- 容量(L)
- 51.4
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)4辺
- 材質
- PP
- タイプ
- TP規格
- フタ
- なし
- 底形状
- TP格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1340×335×149
- 適合カード差し
- 19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 1296×291×124
- コンテナ種類
- ベタ目