- 色
- イエロー
- 名入れ
- なし
- 適合
- テンバコA2フタ、(嵌合)テンバコ8、テンバコ15、テンバコ28、テンバコ40
- 種別
- 21
- 材質
- PP
- 容量(L)
- 19.6
- 内寸(mm)
- 420×320×150
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 465×365×155
- 適合カード差し
- T2型、T2型-2
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 410×310×140
- 嵌合商品
- テンバコ 8
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 465×365×155
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 410×310×140