サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の トラック輸送・運送用品
サンコー(三甲)の 緩衝材・トラックボード
EPスペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸(mm)
1400×900×40
注文コード
14749754
品番
80440200GLEP
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
外寸・厚さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ
モノタロウ
¥
20,980
¥
23,078
税込
種別
1409T40BI
材質
PE(帯電防止)
色
グレー
外寸(mm)
1400×900×40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません