※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCV3 ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ 14757235 DCV3 ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ 14757235 DCV3 ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ 14757235 DCV3 ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ 14757235 DCV3 ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ) スパイラックス・サーコ 14757235

ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14757235 品番 DCV3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式

最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300
強力スプリング(3.33Mpagの時):300
高温スプリング(3.12Mpagの時):400
スプリングなし(3.12Mpagの時):400
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)最高400 最高使用圧力(MPa)6 限界温度(℃)バイトン・シート:-25〜205/EPDMシート:-40〜120 最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
注意
※DCV型逆止弁は、コンプレッサー近傍当の激しい圧力脈動を生ずる配管中では使用をお奨めできませんのでご注意願います。
※15Aのみ、配管時のセンタリングの為に、配管ボルト用のスペーサーリングが 4 個付属しています。
※ディスクが標準の場合の数値を表示しています。
※バイトンあるいはEPDM製のシートが使われている場合、それらの使われている材質の限度によります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする