SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K-B〜AW60K-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14757838
品番
AW30K-03DE-1-B
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
78
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
仕様
(K) 逆流機能付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード