- Gulf STREAM ST-TURBO 10W50 Gulf 14760026

Gulf STREAM ST-TURBO 10W50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L×20缶) 注文コード14760026 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Gulf STREAM ST-TURBO 10W-50 SMは、高出力なターボ車用に、スポーツ性能と環境性能・経済性を新技術で融合させた、新しい高性能エンジンオイルです。特にライトチューンを施したターボ車にお奨めします。10W-50 の高粘度設定は、高出力ターボ車特有の高温高圧に対応し、的確にタービンやエンジン内部を保護します。もちろん、スーパーチャージャー装着車にもご使用いただけます。過給器付きエンジン特有の盛り上がるトルク感を安心して楽しめるエンジンオイルです。

適合範囲エンジン 用途エンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISM SAE10w50 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする