曜日別特売
1660300 Feel Free METZELER(メッツラー) 14762905

Feel Free

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
リム径(inch)14
内容量1本注文コード14762905品番1660300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ

適合Front用リム径(inch)14タイヤサイズ120/80 - 14タイプTL速度記号/荷重表示58S
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする