曜日別特売
2762400 MC360 Mid Soft METZELER(メッツラー) 14763088

MC360 Mid Soft

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード14763088品番2762400
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソフト路面からミディアム路面まで幅広く対応。
・交互にカットされたノブによって革新的なコーナーリング性能を実現。
・放物線上に深くシェイプされたセンターノブによってソフト、ミディアム路面での高いトラクションを実現。
・高い直進性とステアリングフィール。

タイヤサイズ110/100 - 18 MSTリム径(inch)18適合Rear用速度記号/荷重表示64M
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする