曜日別特売
2243100 DIABLO RAIN PIRELLI(ピレリ) 14763149

DIABLO RAIN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
タイヤサイズ100/70 R 17 NHS TL
内容量1本注文コード14763149品番2243100
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワールドスーパーバイクで使用されている製品

タイヤサイズ100/70 R 17 NHS TLタイヤ幅(mm)100リム径(inch)17コンパウンドSCR1偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※すべてのNHS(Not for Highway Service=公道使用不可)仕様のタイヤは、レース目的に開発され、公道での使用はできません。
従い、公道走行のための認証も一切取得していません。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする