2925100 MT60 RS PIRELLI(ピレリ) 14763788

MT60 RS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
リム径(inch)16
タイヤサイズ130/90 B16
130/90 B16
150/80 B16 REINF
120/70 ZR 17
110/80 R 18
160/60 R 17
180/55 R 17
120/70 ZR 18 M/C (59W)
180/55 ZR 17 M/C (73W)
タイプTL
内容量1本注文コード14763788品番2925100
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オンでもオフでも。激しい走りもカバー。
・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)
・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン
・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現

タイヤサイズ130/90 B16適合フロントタイプTLリム径(inch)16速度記号/荷重表示67H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする