曜日別特売
1951100 EVO21 PIRELLI(ピレリ) 14764366

EVO21

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード14764366品番1951100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポーツラジアルのパターンデザインを採用
ジレラランナー等スポーツスクーターに最適。
アグレッシブなトレッドパターン。フロントにセンターグルーブを加え、排水性と安定性を向上。
スポーツコンパウンドを採用、強力なドライ・ウェットグリップ性能を実現。

リム径(inch)12タイヤサイズ110/70 - 12タイプTL速度記号/荷重表示47L許容リム幅(inch)2.50-3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38617537
2017-05-19
用途: タイヤ交換
サービス業

標準装備されていたタイヤに比べてグリップ力が向上し安全性が高まった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする