曜日別特売
428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457

 

428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457
428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457
428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457
428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457
428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457
428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457
428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ シールチェーン 428ZV-X シルバー EKチェーン 14773457

シールチェーン 428ZV-X シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数132L
132L
100L
104L
110L
118L
120L
122L
124L
128L
130L
136L
140L
150L
102L
106L
108L
112L
114L
116L
126L
134L
138L
90L
92L
94L
96L
98L
80L
82L
84L
86L
88L
142L
144L
146L
148L
継手MLJ(カシメジョイント)
内容量1本注文コード14773457品番428ZV-X(CR;NP) 132L MLJ
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428ZV-X (CR;NP) シルバーカラー
㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、428サイズが純正のミドルバイク(セローやSR400等)にお薦めのワンランク上の「高強度 428シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~400ccまで,単気筒は600ccまで」に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバーリンク数132L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~400cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする