27410 家庭で研げる簡単砥石 馬場刃物製作所 14776056 27410 家庭で研げる簡単砥石 馬場刃物製作所 14776056

家庭で研げる簡単砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776056 品番27410
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

難しい研ぎ角度を固定する研ぎホルダーとわかりやすい説明書が付いております。

用途初めて包丁を研がれる方に 付属品包丁研ぎホルダー 材質(砥石)溶融アルミナ、(ホルダー)ナイロン 質量(g)砥石)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)18.5×6.3×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする