175Φ ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ 14777684 175Φ ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ 14777684

ネオフレキ NF(アルミフレキ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14777684 品番 175Φ
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミフレキのスタンダードタイプです。
伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。
コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。
不燃材使用

呼び径(Φmm)175 用途一般冷暖房空調及び排気用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※圧縮してありますので、3m程度に伸ばしてご使用下さい。
※大口径のご使用については、製品の中心部から伸ばして下さい。
【ご使用時の注意事項】
メーカー製金属系のダクト製品を取り扱いの際には以下の点に十分ご注意ください。
1.作業時は保護具を着用してください
軍手や手袋などの適切な保護具を着用することで、指や手の怪我を防ぐことができます。
2.製品先端部には直接触れないでください。特に先端部分は鋭利な場合がございますので、注意深く取り扱いください。
3.周囲の方への配慮
作業エリアに人がいる場合、他の方が誤って触れないよう、十分ご配慮ください。
※安全に製品をご使用いただくため、正しい取り扱いをお願いいたします。万が一、怪我や事故が発生した場合は速やかに応急処置を行い、必要に応じて医師に相談してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-29
用途:
スポットクーラー

スポットクーラーの排気ダクトの延長用に使用しました。
175mmの径の物がなかなか無くて、困っていましたが、加工して取り付けました。
大変満足しています。

対象商品:
14777736
2022-06-06
用途:
塗装室の換気に利用
サービス業

伸縮性もよく、ダクトの固定など扱いやすく追加注文しました

1人が参考にしています
対象商品:
14777648
2021-05-19
用途:
コーヒー豆のコーヒークーラーとチャフコレクターの連結用として。
建設業・工事業

本品を使わずに目的が達成しそうなので今は使用していませんが、必要に成ったら使用します。

1人が参考にしています
2020-05-26
用途:
塗装ブースの排気に
その他業種

使用している塗装ブースのΠのサイズが中々なく、こちらのモノタロウさんで購入出来ました。
排気に問題なく使用出来ております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする