曜日別特売
50Φ×10m ワイヤーアルミフレキ ALUDEC112 フカガワ 14777833

50Φ×10m ワイヤーアルミフレキ ALUDEC112 フカガワ 14777833
50Φ×10m ワイヤーアルミフレキ ALUDEC112 フカガワ 14777833

ワイヤーアルミフレキ ALUDEC112

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード14777833品番50Φ×10m
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443

用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10材質アルミ内径(Φmm)54使用温度(℃)-30~250最大静圧(Pa)+3000最小曲半径0.58×dia呼び径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする