ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14777867 品番 125Φ×10m
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445

長さ(m)10 用途換気用フレキシブルダクト ピッチ(mm)(鋼線)18 内径(Φmm)135 使用温度(℃)-30〜200 最大静圧(Pa)+2500 最小曲半径0.58×dia 呼び径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする