プラグ形状A、C、O、BF、SE色ホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など