HPU1 2個口変換プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780843 HPU1 2個口変換プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780843 HPU1 2個口変換プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780843

2個口変換プラグAタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14780843 品番HPU1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。
同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。

材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)30 コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10 アズワン品番65-0526-47 プラグ形状Aタイプ コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36 使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
注意
※2個口を同時に使用するときは最大10A以内でご使用ください。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする