スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 特殊接着剤
異方導電性ペースト(アクリル系)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
14782618
品番
TB3381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
電子機器EMIシールド用、EMIシールド用、導電プラスチックの接着、広面積の導電接着
仕様
導電フィラー:ニッケル系、二液接触硬化、鉛筆引っかき値:H
色
A剤:黒、B剤:黒
配合
1:1 トルエン含有(1%未満)
主成分
アクリル系
比重
A剤:2.80、B剤:2.70
体積抵抗率(Ωcm)
7×10×10
-5
粘度(Pa・s)
A剤:100、B剤:90.0
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
25℃・15h/60℃・30分
毒劇区分
劇物
注意
※要冷蔵商品です。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません