オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 金属チェア・パイプチェア
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラウン
注文コード
14825810
品番
S・CS-149・WS・BR・VP
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
モダンでシンプルなチェア。綺麗な木目がリラックスできる空間を提供します。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。
材質
フレーム:粉体塗装 背・座:ビーチ成型合板(表面メラミン化粧板)
幅(mm)
510
色
ブラウン
高さ(mm)
795
奥行(mm)
540
座高(mm)
460
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません