6701-140SB ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス) 14826930

6701-140SB ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス) 14826930
6701-140SB ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス) 14826930
6701-140SB ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス) 14826930
6701-140SB ハイレバーエンドニッパー KNIPEX(クニペックス) 14826930

ハイレバーエンドニッパー6701-140SB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
14826930
品番
6701-140SB
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

軟線、中硬線、硬線用の切刃を備えています。切断角度とテコ比を最適に調整しているため、力をかけずに極めて高い切断性能を発揮します。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。

寸法(mm)
50×15×140
全長(mm)
140
質量(g)
152
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
傘状
仕上
ヘッド:クロムメッキ、プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.5
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2
硬度HRC(刃部)
約64
切断能力(Φmm)中硬線
3.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする