ダブルジョイント付き高性能強力ニッパーです。
非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。
従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。
様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。
切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2〜3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
斜めの刃です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。