商品画像

8764 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8764 カジメイク 14830211 8764 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8764 カジメイク 14830211 8764 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8764 カジメイク 14830211 8764 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8764 カジメイク 14830211 8764 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8764 カジメイク 14830211

サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8764

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14830211 品番8764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
脇、後ろポケット袋布は通気性の良いメッシュを採用。衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
股下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
ウエストには両サイドにゴムが入っており適度に伸び縮みします。
右脇にフラップ付きポケット、左脇にファスナー付きカーゴポケットを装備。

ネイビー サイズLL 混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100% 股下(cm)80 腰廻り(cm)95 尻廻(cm)112 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)86 渡幅(cm)36 適応胴囲(cm)86〜92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14830211 8764 73546335 8765 サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイク 1本 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする