商品画像

8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830299 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830299 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830299 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830299 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830299 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830299

サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード14830299 品番8766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

ネイビー サイズ3L 混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100% 股下(cm)78 胸廻(cm)126 腰廻り(cm)118 尻廻(cm)120 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)100 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 裄丈(cm)54 適応胸囲(cm)102〜110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14830299 8766 73546186 8767 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8767 カジメイク 1着 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする