3/11より値下げ!現場を応援

商品画像

8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830308 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830308 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830308 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830308 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830308 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830308

サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14830308 品番 8766
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

ライトグレー サイズM 混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100% 股下(cm)76 胸廻(cm)114 腰廻り(cm)106 尻廻(cm)108 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)86 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 裄丈(cm)49.5 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする