日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
オフセット砥石”スキルタッチ R-2”
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834271
品番
R21503-AC36
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途
一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。
トラスコ品番
852-4514
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
36(#)
厚さ(mm)
3
砥材
AC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9100
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
150
穴径(mm)
22
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。