オフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 14834955 品番 SS100216-46
参考基準価格(税別)¥10,875 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ステンレス鋼から鋳物までオールマイティーに対応可能な研磨用弾性砥石です。
目詰まりが極めて少なく、優れた研削力と高い経済性を発揮します。

用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。 トラスコ品番852-4803 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度46
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする