神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口関連商品
防火ダンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14837868
品番
SK-DP150
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
148
寸法b(mm)
56
適合パイプ
LP-150特(150×156)
寸法c(mm)
76
有効換気面積(cm
2
)
147