神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ(後付用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14838480
品番
SST-19ATW-300×150
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タラップ(後付用)
ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様
後付用
材質
ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼
質量(kg)
約2.2
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
300
仕上
磨き