神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ(ローレット加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14838830
品番
SST-19R-300×300
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
埋込タイプ
滑止めローレット加工付
仕様
ローレット加工
材質
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
質量(kg)
約2.0
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
300
仕上
磨き